Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 50 láb | AD4VHL 44M840

TRIM LOK INC EGB-50 élvédő fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 50 láb

Raktáron
Tétel: AD4VHL Típus: EGB-50Kereszthivatkozás: 44M840

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€157.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlvédő
színekFekete
Hossz50 láb.
AnyagVinil (PVC)
Max. Hőmérséklet150 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc EGB-50 élvédő takarja a gépek éleit és sarkait, és alkalmas autókban, árusító automatákban, bútorokban, sárvédőkben és futódeszkákban való használatra, hogy megakadályozza a kipattogtatást és a karcolódást.

Jellemzők:

  • A Trim Lok élvédő olvadékragasztóval előragasztott a biztos illeszkedés érdekében.
  • Rugalmas és vízálló polivinil-kloridból készült a tartósság érdekében.
  • Ez a műanyag borítás fekete mylar borítással rendelkezik a sima fekete felület érdekében.
  • Rugalmasságot biztosít a gép karosszéria vonalai körül, és nem zavarja a karosszéria festését.

Kompatibilis tartozékok:

  • Butilragasztó tömítőanyagok: Ezek a ragasztók még durva felületeken is vízálló tömítést biztosítanak. Hasznosak az építési és karbantartási alkalmazásokban.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az élvédő működési hőmérsékleti tartománya?

A. -20-150 Fahrenheit fok.

K. Hogyan kell felszerelni a Trim Lok élvédőt?

V. Ennek az élvédőnek a felszerelése egyszerű. Helyezze a berendezés szélére vagy felületére, majd finoman ütögesse meg egy kis gumikalapáccsal.

K. Mire van szükség védőszegélyre az autókban?

A. A gumi élvédők megvédik az autóajtókat a rozsdásodást és további károkat okozó horpadásoktól és bevágásoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÁr
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 25 láb | AD4VHK 44M839 EGB-2525 láb.5 / 16 "€47.00
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 250 láb | AD4VHM 44M841 EGB-250250 láb.5 / 16 "€317.61
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 25 láb | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525 láb.7 / 16 "€56.31
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 100 láb | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100 láb.7 / 16 "€193.54
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 250 láb | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250 láb.7 / 16 "€440.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC EGB-50 élvédő fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 50 láb
€157.43 /Mértékegység