CHICAGO-LATROBE Jobber fúrószett nagysebességű acélból, 118 fok


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Méret típusa: Metric , Befejez: Fekete oxid , Lista száma: 150 , Anyaga: Nagy sebességű acél , Pontszög: 118 fok , Pont típusa: Hagyományos pont
StílusModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
57723
111 mm - 6 mm x 0.5 mm€65.75
B
57725
251 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"€306.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?