Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY PDL530026D Prox / kezelő kétoldalas digitális zár | AB7ZGR 24U104

TRILOGY PDL530026D Prox / billentyűzet Kétoldalas digitális zár

Raktáron
Tétel: AB7ZGR Típus: PDL530026DKereszthivatkozás: 24U104

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€3,688.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-1-11 / 16 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-3/8 to 1-7/8"
Esemény naplója40,000
befejezCsiszolt króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézNH
Fogantyú típusaEgyenes
BillentyűzésStandard
billentyűzety
Max. Felhasználói kódok2000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső magasság8"
Külső szélesség3.25 "
Áramforrás(5) AA elemek
típusPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. Hatótávolságkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakKülső magasságKülső szélességÁramforrástípusAjtó vastagságaÁr
TRILOGY DL1300 / 26D1 Hozzáférés-záró keskeny karos kar | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F és +151 F között1.625 "80,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€1,166.61
TRILOGY DL1200 / 26D1 Hozzáférés-záró keskeny karos kar | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F és +151 F között1.625 "100,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€1,099.64
TRILOGY PDL1300 / 26D1 Hozzáférés-zár keskeny stile kar | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F és +151 F között-65,000 XNUMX ciklus14.375 "1.75 "(2) ElemekKeskeny Stile1-3 / 4 "€1,700.22
TRILOGY PL300026D Prox Lock Nincs billentyűzet 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 XNUMX ciklus--AkkumulátorSzemélyi igazolvány-ellenőrzés1-3/8 to 1-7/8"€675.14
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock Nincs kezelő Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 XNUMX ciklus--AkkumulátorSzemélyi igazolvány-ellenőrzés1-3/8 to 1-7/8"€658.78
TRILOGY PDL5300IC26D elektronikus kulcs nélküli zár, 8 "külső magasság, 1-3/8"-1-7/8 "ajtóvastagság | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 foktól 151 fokig F1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"3.25 "(5) AA elemekPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"€475.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY PDL530026D Prox / billentyűzet Kétoldalas digitális zár
€3,688.82 /Mértékegység