Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY PDL4100 / 26D elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D elektronikus zár, szatén króm 12 gombos

Raktáron
Tétel: AG9LUU Modell: PDL4100/26DKereszthivatkozás: 20UL47
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
€2,125.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusaKözelség és kezelő
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának60,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-3/8" to 1-7/8"
Esemény naplója40,000
befejezSzatén króm
FunkcióBelépés kulcsfontosságú felülírással és adatvédelemmel
Fokozat1
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaFogantyú
Belső magasság8.25 "
A retesz elülső mérete1-1/4" x 2-1/8"
Retesz hossza1 / 2 "
Anyagcink ötvözet
Max. Felhasználói kódok2000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység1-11 / 16 "
Külső magasság8"
Külső szélesség3.25 "
Áramforrás(5) AA elemek
Időzített belépési támogatás3–15 mp.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3092
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országDO

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" kulcstartó (mellékelve)
    • Max. Közelségi tartomány: 1 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellBillentyűzéskulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakFelszerelési stílusÁramforrástípusAjtó vastagságabefejezÁr
TRILOGY DL4500CRR26D digitális mördülékzár adatvédelmi funkcióval | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard 2.75 "100,000 XNUMX ciklusHoronyAkkumulátorKezelővezérlés1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€1,653.05
TRILOGY DL4500CRL26D Digita habarcszár adatvédelmi funkcióval | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard 2.75 "100,000 XNUMX ciklusHoronyAkkumulátorKezelővezérlés1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€1,645.00
TRILOGY DL530026D Kétoldalas digitális zár időjárásálló AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard 1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklusHengeres(5) AA elemekKezelővezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€2,684.78
TRILOGY DL5300IC26D Kétoldalas digitális zár időjárásálló AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklusHengeres(5) AA elemekKezelővezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D elektronikus zár, szatén króm 12 gombos
€2,125.33 /Mértékegység