TRILOGY DL5300IC26D Kétoldalas digitális zár időjárásálló AB7ZGQ 24U103

TRILOGY DL5300IC26D Kétoldalas digitális zár, időjárásálló

Tétel: AB7ZGQ Típus: DL5300IC26DKereszthivatkozás: 24U103

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-1-11 / 16 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-3/8 to 1-7/8"
Esemény naplója40,000
befejezCsiszolt króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés és kijutás kulcsfontosságú felülírással
Fokozat1
KézNH
Fogantyú típusaEgyenes
BillentyűzésSFIC
billentyűzety
Max. Felhasználói kódok2000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső magasság8"
Külső szélesség3.25 "
Áramforrás(5) AA elemek
típusKezelővezérlés, kétoldalas
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellBillentyűzéskulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakFelszerelési stílusÁramforrástípusAjtó vastagságabefejezÁr
TRILOGY DL4500CRR26D digitális mördülékzár adatvédelmi funkcióval | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard 2.75 "100,000 XNUMX ciklusHoronyAkkumulátorKezelővezérlés1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€1,653.05
TRILOGY DL4500CRL26D Digita habarcszár adatvédelmi funkcióval | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard 2.75 "100,000 XNUMX ciklusHoronyAkkumulátorKezelővezérlés1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€1,645.00
TRILOGY DL530026D Kétoldalas digitális zár időjárásálló AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard 1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklusHengeres(5) AA elemekKezelővezérlés, kétoldalas1-3/8 to 1-7/8"Csiszolt króm€2,684.78
TRILOGY PDL4100 / 26D elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 XNUMX ciklusHengeres(5) AA elemek-1-3/8" to 1-7/8"Szatén króm€2,125.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY DL5300IC26D Kétoldalas digitális zár, időjárásálló