TRIDON Tridon 632060 tömlőbilincs minimális átmérő 3-5/16 Sae 60 - 200 db-os csomag | AE3FFY 5CZD2

TRIDON Tridon 632060 tömlőbilincs minimális átmérő 3-5/16 Sae 60 - 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3FFY Modell: Tridon 632060Kereszthivatkozás: 5CZD2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 Stainless Steel
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusKatonai rendfokozat
Ház anyaga201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője4.25 "
Metrikus Dia. Max.108mm
Metrikus Dia. Min.84mm
Min. Bilincs átmérője3-5 / 16 "
SAE szám60
Csavar anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Csavar méret5 / 16 "
Nyomaték35 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON Tridon 632006 tömlőbilincs minimális átmérő 3/8 Sae 6 - 500 db-os csomag | AE3FFT 5CZC7 Tridon 6320067 / 8 "22mm10mm3 / 8 "6€768.80
TRIDON Tridon 632012 tömlőbilincs minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 500 db-os csomag | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "12€592.02
TRIDON Tridon 632024 tömlőbilincs minimális átmérő 1 Sae 24 - 500 db | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"24€937.07
TRIDON Tridon 632036 tömlőbilincs minimális átmérő 1-3/4 Sae 36 - 400 db | AE3FFW 5CZD0 Tridon 6320362.75 "70mm44mm1.75 "36€835.90
TRIDON Tridon 632048 tömlőbilincs minimális átmérő 2-9/16 Sae 48 - 300 db-os csomag | AE3FFX 5CZD1 Tridon 6320483.5 "89mm65mm2-9 / 16 "48€549.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON Tridon 632060 tömlőbilincs minimális átmérő 3-5/16 Sae 60 - 200 db-os csomag
€441.50 /Mértékegység