Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 5364 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3-9/16 Sae 64 - 10 db | AB4ENC 1XHA3

TRIDON 5364 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 3-9/16 Sae 64 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4ENC Típus: 5364Kereszthivatkozás: 1XHA3
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
€33.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusVonalazott
Ház anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője4.5 "
Metrikus Dia. Max.114.3mm
Metrikus Dia. Min.90.47mm
Min. Bilincs átmérője3-9 / 16 "
SAE szám64
Csavar anyagaSzénacél bevonat
Csavar méret5 / 16 "
Vastagság0.022 "
Nyomaték35 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 5306 tömlőbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 5/8 Sae 6 - 10 darabos csomag | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6€23.28
TRIDON 5308 tömlőbilincs rozsdamentes acélból. Minimális átmérő 5/8 Sae 8 - 10 darabos csomag | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€22.51
TRIDON 5310 tömlőbilincs, rozsdamentes acél, minimális átmérő 3/4 Sae 10 - 10 db -os csomag | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€22.82
TRIDON 5320 tömlőbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérő 1-1 / 8 Sae 20 - 10 darabos csomag | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€24.74
TRIDON 5328 tömlőbilincs, rozsdamentes acél, minimális átmérő 1-5/16 Sae 28 - 10 db -os csomag | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28€25.42
TRIDON 5336 Hoseclamp rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-13 / 16 Sae 36 - 10 darabos csomag | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36€26.03
TRIDON 5340 tömlőbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérő 2-1 / 16 Sae 40 - 10 darabos csomag | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40€27.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 5364 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 3-9/16 Sae 64 - 10 db-os csomag
€33.94 /Mértékegység