Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 360030016070 tömlőbilincs 1 min átmérő Sae 16 - 10 db-os csomag | AA7UFP 16P250

TRIDON 360030016070 tömlőbilincs 1 min. átmérő Sae 16 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7UFP Típus: 360030016070Kereszthivatkozás: 16P250

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€67.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Sávszélesség9 / 16 "
Szorító típusEgymásba
Ház anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője1.5 "
Metrikus Dia. Max.33mm
Metrikus Dia. Min.21mm
Min. Bilincs átmérője1"
SAE szám16
Csavar anyaga410 Stainless Steel
Csavar méret5 / 16 "
Vastagság0.028 "
Nyomaték100 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)
    • Híd anyaga (300 rozsdamentes acél)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellSAE számsáv AnyagaSávszélességCsavar anyagaCsavar méretVastagságNyomatékHáz anyagaÁr
TRIDON 4117570 tömlőbilincs 1 min átmérő Sae 175 - 10 db-os csomag | AA7UEE 16P218 4117570175300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€116.26
TRIDON 4120070 tömlőbilincs 1-1/4 min átmérő Sae 212 - 10 db-os csomag | AA7UEF 16P219 4120070212300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€116.37
TRIDON 4125070 tömlőbilincs 1-3/4 min átmérő Sae 262 - 10 db-os csomag | AA7UEG 16P220 4125070262300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€116.78
TRIDON 4130070 tömlőbilincs 2-1/4 min átmérő Sae 312 - 10 db-os csomag | AA7UEH 16P221 4130070312300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€119.32
TRIDON 4135070 tömlőbilincs 2-3/4 min átmérő Sae 362 - 10 db-os csomag | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€120.18
TRIDON 4140070 tömlőbilincs 3-1/4 min átmérő Sae 412 - 10 db-os csomag | AA7UEK 16P223 4140070412300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€122.13
TRIDON 4145070 tömlőbilincs 3-3/4 min átmérő Sae 462 - 10 db-os csomag | AA7UEL 16P224 4145070462300 Stainless Steel5 / 8 "Szénacél bevonat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 Stainless Steel€123.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 360030016070 tömlőbilincs 1 min. átmérő Sae 16 - 10 db-os csomag
€67.29 /Mértékegység