EATON AZ sorozatú IEC megszakítók


Az Eaton AZ sorozatú mini megszakítók védik az épületeket, rendszereket és ipari alkalmazásokat a túlterhelés és a rövidzárlat ellen. Ezek az MCB-k nagy megszakítóképességgel és hosszú mechanikai és elektromos élettartammal rendelkeznek. Ezenkívül kompakt és moduláris felépítésük van az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében...IP20 / 40 burkolati besorolású, hogy különböző szintű védelmet biztosítson szilárd tárgyak és vízcseppek behatolása ellen. Ezek az IEC megszakítók C és D típusú kioldómechanizmusokban kaphatók, amelyek az alkalmazási igényekhez állíthatók.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
AZ-3-D100
€9,977.54
ajánlatkérés
B
AZ-4-C80
€7,299.61
ajánlatkérés
C
AZ-2-C80
€3,812.16
ajánlatkérés
A
AZ-3-D50
€8,669.16
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeknek a miniatűr megszakítóknak a működése a termikus-mágneses elven alapul, ahol két fő elem (termikus és mágneses) együtt működik a túláramok és a kioldás érzékelésében.
  • Amikor a megszakító kiold, a főérintkezők kinyílnak, és leválasztják az áramkört a sérülések elkerülése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a termikus és a mágneses elem között?

  • A hőelemet úgy tervezték, hogy reagáljon az állandósult túláramokra, és a grafikonon egy „C-görbe” ábrázolja. Az áramerősség növekedésével az elem felmelegszik. Ha az áram meghaladja a névleges hőmérsékletet, az elem kioldja a megszakítót.
  • A mágneses elem nagy bekapcsolási áramra reagál, és egy „D-görbe” ábrázolja. A mágneses elem erőt generál az áram növekedésével, és a megszakító kioldását okozza, amikor az áram elér egy bizonyos szintet.

Hogyan állíthatom vissza a megszakítómat, miután kioldott?

A felhasználók alaphelyzetbe állíthatják ezt a megszakítót a gomb megnyomásával vagy a fogantyú „BE” állásba forgatásával, hogy elindítsák az áramkörben az áramot.

Mit jelent a C-görbe egy grafikonon?

A C-görbe a megszakítón átfolyó áram és a megszakító kioldásához szükséges idő közötti összefüggés.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?