Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 33348 Streamliner M zsíradagoló, 250cc űrtartalom

Raktáron
Tétel: AB4LBV Típus: 33348Kereszthivatkozás: 1YMX8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€372.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsír adagoló
Kapacitás250 cc
csatlakozás3 / 8 "NPT
Magasság8 3 / 8 "
AnyagABS és polikarbonát
Üzemi nyomás280 Psi
Működési hőmérséklet.-4 fok F - 140 fok. F
Tartály kapacitása250 cc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartály kapacitásacsatlakozásÜzemi nyomásÁr
TRICO 33372 Streamliner M zsíradagoló, 125cc űrtartalom, 3/8 hüvelykes NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 cc3 / 8 "NPT200 psi-
ajánlatkérés
TRICO 33347 Streamliner M zsíradagoló, 125cc űrtartalom, 3/8 hüvelykes NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 cc3 / 8 "NPT280 Psi€299.18
ajánlatkérés
TRICO 33371 Streamliner M zsíradagoló, 250cc űrtartalom, 3/8 hüvelykes NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 cc-200 psi-
ajánlatkérés
TRICO 33385 Streamliner M zsíradagoló, 60cc űrtartalom, 3/8 hüvelykes NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 cc3 / 8 "NPT280 Psi€299.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 33348 Streamliner M zsíradagoló, 250cc űrtartalom
€372.40 /Mértékegység