TRICO 30084 állandó szintű olajozó, EHB típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7ETV

TRICO 30084 állandó szintű olajozó, EHB típus, 4 oz. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály

Tétel: AK7ETV Típus: 30084
€88.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás4 oz.
SzínészválogatásCink Die
csatlakozás1 / 4 "NPT
befejezVilágos horganyzott
Magasság5 11/16 "- 6 3/16"
Max. Működési hőmérséklet165 fok. F
Olajszint tartomány1/4 "- 3/4"
Tartály anyagaButirát műanyag
StílusEhb
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico Oiler huzalvédők: Ezek a huzalvédők megvédik az olajozó tartályát az esetleges balesetektől.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Ezekkel a szintező eszközökkel pontosan beállítják/szintezik ezt az állandó szintű olajozót a rendszeren.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Trico 30084 Opto-Matic állandó szintű olajozónak az építési anyaga?

V. Ennek az állandó szintű olajozónak egy átlátszó butirát műanyag tartálya van, amelynek kapacitása 4 uncia. Alsó öntvénye van, présöntött horganyszerkezettel, fényes horganyozással. Az egység belső részei horganyzott acélból készülnek.

K. Hogyan van felszerelve a berendezésre ez a Trico 30084 Opto-Matic olajozó?

V. A Trico 30084 Opto-Matic olajozó 1/4 hüvelykes NPT csatlakozókkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Trico 30084 Opto-Matic olajozót?

A.

  • Beszerelés előtt határozza meg a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Határozza meg a berendezés megfelelő olajszintjét. Lazítsa meg a rögzítőcsavart és vegye ki a tartályt.
  • Csatlakoztassa az egység alsó öntvényét a csapágykamrához oldalsó vagy alsó csatlakozásokkal. Állítsa be megfelelően és jelölje meg a kívánt olajszintet.
  • Mérje meg a távolságot az egység és a kifolyócső szögének felső széle között. Jelölje meg ezt a távolságot a fenti lépésben készített vonal felett X-szel.
  • Töltse fel a berendezés csapágykamráját az egység alsó öntvényén keresztül, amíg az olajszint el nem éri a kívánt szintjelet.
  • Tölcsér segítségével töltse fel a tartály 2/3-át az ajánlott olajjal. Fordítsa meg az alsó öntvény fölé. Helyezze be a tartály szerelvényt, amíg az alsó széle el nem éri az X jelet.
  • Húzza meg a rögzítőcsavarokat a tartályegységen, és indítsa el a folyamatot, hogy ellenőrizze az olajozó megfelelő működését.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusKapacitáscsatlakozásSzélességMagasságOlajszint tartományÁr
TRICO 30064 állandó szintű olajozó, EB típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AE4JRK 5LA36 30064Eb típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€118.47
TRICO 30024 állandó szintű olajozó, LS típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQN 30024Írja be a Ls értéket4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
ajánlatkérés
TRICO 30028 állandó szintű olajozó, LS típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQQ 30028Írja be a Ls értéket8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
ajánlatkérés
TRICO 30052 állandó szintű olajozó, E típusú, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7EQT 30052E típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€96.09
TRICO 30054 állandó szintű olajozó, E típusú, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQV 30054E típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€107.15
TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQY 30058E típus8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
ajánlatkérés
TRICO 30062 állandó szintű olajozó, EB típus, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7ERH 30062Eb típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30084 állandó szintű olajozó, EHB típus, 4 oz. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály
€88.98 /Mértékegység