TRICO 30074 állandó szintű olajozó, EH típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | CD6VFP

TRICO 30074 állandó szintű olajozó, EH típusú, 4 oz. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály

Tétel: CD6VFP Típus: 30074
€83.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás4 oz.
SzínészválogatásCink Die
csatlakozás1 / 4 "NPT
befejezVilágos horganyzott
Magasság5 11/16 "- 6 3/16"
Max. Működési hőmérséklet165 fok. F
Olajszint tartomány1/4 "- 3/4"
Tartály anyagaButirát műanyag
StílusÍrd be: E
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico Oiler huzalvédők: Ezek a huzalvédők az olajozó tartálya fölé illeszkednek az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Ezek az eszközök ellenőrzik és pontosan beállítják/szintezik ezt az Opto-Matic olajozót, ha nem megfelelően van beszerelve vagy használt.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Trico 30074 Opto-Matic olajozó tartálykapacitása?

A. Trico 30074 Opto-Matic olajozó tartályának kapacitása 4 uncia.

K. Mi a maximális hőmérséklet a Trico 30074 Opto-Matic olajozó működtetéséhez?

V. Ez az Opto-Matic olajozó 165 F-os folyamatos hőmérsékleten tud működni.

K. Mi ennek az Opto-Matic állandó szintű olajozónak az építési anyaga?

V. Ennek a Trico 30074 Opto-Matic olajozónak az alsó öntvénye öntött horganyból készül, fényesen horganyzott bevonattal, míg belső részei horganyzott acélszerkezetűek.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusKapacitáscsatlakozásSzélességMagasságOlajszint tartományÁr
TRICO 30064 állandó szintű olajozó, EB típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AE4JRK 5LA36 30064Eb típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€118.47
TRICO 30024 állandó szintű olajozó, LS típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQN 30024Írja be a Ls értéket4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
ajánlatkérés
TRICO 30028 állandó szintű olajozó, LS típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQQ 30028Írja be a Ls értéket8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
ajánlatkérés
TRICO 30052 állandó szintű olajozó, E típusú, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7EQT 30052E típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€96.09
TRICO 30054 állandó szintű olajozó, E típusú, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQV 30054E típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€107.15
TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQY 30058E típus8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
ajánlatkérés
TRICO 30062 állandó szintű olajozó, EB típus, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7ERH 30062Eb típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30074 állandó szintű olajozó, EH típusú, 4 oz. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály
€83.22 /Mértékegység