TRI-ARC WLWP123648SL gördülő munkaállvány acél 2 lépés | AF9AED 29RJ76

TRI-ARC WLWP123648SL gördülő munkaállvány acél 2 lépcsős

Raktáron
Tétel: AF9AED Típus: WLWP123648SLKereszthivatkozás: 29RJ76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,392.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre ereszkedő gördülő munkaállvány
Alapmélység55 "
Alap hossza55 "
Alapszélesség36 "
Alsó szélesség39.5 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma4
Moduláris fedélzetek száma1
Lépések száma2
Teljes magasság56 "
Platform mélysége47 "
A platform magassága20 "
Peronhossz48 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység10 "
Lépés szélessége36 "
Tárolt magasság56 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlap hosszaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességAlsó szélességÁr
TRI-ARC WLWP122424SL gördülő munkaállvány acél 2 lépésben AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,115.05
TRI-ARC WLWP132424SL Gördülő munkaállvány Acél 3 lépés | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,122.77
TRI-ARC WLWP142424SL gördülő munkaállvány acél 4 lépésben AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP152424SL gördülő munkaállvány acél 5 lépés | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP122436SL gördülő munkaállvány acél 2 lépés | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,196.40
TRI-ARC WLWP132436SL gördülő munkaállvány acél 3 lépés | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,288.03
TRI-ARC WLWP142436SL gördülő munkaállvány acél 4 lépés | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLWP123648SL gördülő munkaállvány acél 2 lépcsős
€1,392.30 /Mértékegység