TRI-ARC UKDEC113242 gördülő létra 13 lépcsős fogazott futófelület | AF9ADC 29RJ47

TRI-ARC UKDEC113242 Gördülő létra, 13 lépcsős fogazott futófelület

Cikkszám: AF9ADC Típus: UKDEC113242Kereszthivatkozás: 29RJ47
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,087.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaLépészár
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység97 "
Alapszélesség39 "
Alsó szélesség40 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma13
Teljes magasság166 "
Teljes szélesség39 "
Platform mélysége17 "
A platform magassága130 "
Platform szélesség24 "
Mélység8.5 "
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 199.35
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)487.68
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságTeljes szélességA platform magasságaÁr
TRI-ARC UKDEC106242 Gördülő létra 6 lépcsős fogazott futófelület | AF9ACV 29RJ40 UKDEC10624250 "35 "35 "692 "35 "60 "€1,347.82
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC107242 gördülő létra 7 lépcsős fogazott futófelület | AF9ACW 29RJ41 UKDEC10724256 "35 "35 "7102 "35 "70 "€1,478.31
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC108242 gördülő létra 8 lépcsős fogazott futófelület | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "€1,564.00
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC109242 gördülő létra 9 lépcsős fogazott futófelület | AF9ACY 29RJ43 UKDEC10924271 "35 "35 "9126 "35 "90 "€1,876.73
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC110242 gördülő létra 10 lépcsős fogazott futófelület | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "€1,987.40
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC111242 gördülő létra 11 lépcsős fogazott futófelület | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,018.57
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC112242 gördülő létra 12 lépcsős fogazott futófelület | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,210.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC UKDEC113242 Gördülő létra, 13 lépcsős fogazott futófelület
€3,087.68 /Mértékegység