TRI-ARC 7CY91 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr | AF3JAZ

TRI-ARC 7CY91 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr

Raktáron
Tétel: AF3JAZ Modell: 7CY91

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,775.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Alapszélesség30 "
Alsó szélesség30 "
befejezPorszőrzet sárga
Korlát magassága42 "
AnyagAcél
Lépések száma3
Teljes magasság72 "
Összességében Span40 "
Platform mélysége40 "
A platform magassága30 "
Peronhossz40 "
Span40 "
Mélység10 "
Lépés szélessége24 "
Futófelületátlyukadt
Függőleges távolság28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 281.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszSpanÁr
TRI-ARC 7CY89 Crossover létra 3 lépés 20 hüvelykes fesztáv Perf | AF3JAX 7CY89372 "20 "30 "20 "20 "€2,249.50
TRI-ARC 7CY90 Crossover létra 3 lépés 30 hüvelykes fesztávolság | AF3JAY 7CY90372 "30 "30 "30 "30 "€2,362.56
TRI-ARC 7CY92 Crossover létra 3 lépcsős 50 hüvelykes fesztáv Perf | AF3JBA 7CY92372 "50 "30 "50 "50 "€2,888.37
TRI-ARC 7CY93 Crossover létra 4 lépcsős, 20 hüvelykes fesztávolságú perforált | AF3JBB 7CY93482 "20 "40 "20 "20 "€2,604.10
TRI-ARC 7CY94 Crossover létra 4 lépcsős 30 hüvelykes fesztáv perforált | AF3JBC 7CY94482 "30 "40 "30 "30 "€2,717.15
TRI-ARC 7CY95 Crossover létra 4 lépcsős 40 hüvelykes fesztáv perforált | AF3JBD 7CY95482 "40 "40 "40 "40 "€3,129.91
TRI-ARC 7CY96 Crossover létra 4 lépcsős, 50 hüvelykes fesztávolságú perforált | AF3JBE 7CY96482 "50 "40 "50 "50 "€3,242.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC 7CY91 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr
€2,775.32 /Mértékegység