TRAULSEN 340-60074-00 Cp Shelf Inc 232N And 332N | CU6WDG 35XD78

TRAULSEN 340-60074-00 Cp Shelf Inc 232N And 332N

Tétel: CU6WDG Modell: 340-60074-00Kereszthivatkozás: 35XD78
€415.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRAULSEN 340-60074-00 Cp Shelf Inc 232N And 332N
€415.51 /Mértékegység