A Traulsen 1938 óta kínál innovatív hűtési megoldásokat a vendéglátóipar számára. A márka katalógusa gyorshűtőket, hűtőket/fagyasztókat, bor-/tejhűtőket, előkészítő asztalokat, pult alatti és felszerelési állványokat, valamint meleg ételtároló szekrényeket tartalmaz. A Traulsen G-sorozatú hűtőszekrényei digitális mikroprocesszoros vezérléssel rendelkeznek a pontos hőmérséklet beállításához, valamint LED-kijelzővel az egyszerű vizuális kiolvasás érdekében. Ezek az egységek TXV (hőtágulási szelep) mérőrendszerrel is rendelkeznek, amely növeli a hűtőteljesítményt, ha gyors hőmérséklet-visszanyerésre van szükség, és EZ-Clean tömítésekkel és kondenzátortekercsekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy túlzott padlópor kerüljön a hűtőegységekbe, ezáltal rendkívül könnyen tisztíthatók. . Ezenkívül terhelésbiztos védőburkolatokkal vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák az élelmiszerek véletlen túlterhelését, így lehetővé teszik a megfelelő levegőáramlást. Minden egység rozsdamentes acél előlappal és zsalugáterrel rendelkezik a tartósság érdekében, valamint háromlépcsős üvegajtókkal rendelkezik a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, beleértve Szaúd -Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Szingapúrot, Indonéziát és Malajziát. Elérhet minket telefonon / WhatsAppon / élő csevegésen keresztül, vagy elküldheti az űrlapot ezen az oldalon, hogy megkapja a ma szükséges alkatrészt!