Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACTEL DynaforLLX2 digitális terhelésjelző távkijelzővel, kapacitása 2 tonna | AB6UTN 22F448

TRACTEL DynaforLLX2 digitális terhelésjelző távkijelzővel, kapacitása 2 tonna

Raktáron
Tétel: AB6UTN Modell: DynaforLLX2Kereszthivatkozás: 22F448
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
€7,586.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésjelző távkijelzővel
Pontosság0.100%
Kapacitás2 t
kijelzőLCD
befejezEzüst és kék
Érettségi típusakN, DaN, Kg, lb, tonna
AnyagAlumínium
Teljes magasság248mm
Teljes hossz100mm
Teljes szélesség100mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.97
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8423820010
Származási országFR

Termék részletek:

    • Mikroprocesszoros elemző technika húzóerő és függő terhelési értékek mérésére, leolvasására és tárolására akár 8 mérőcellaig
    • Lehetővé teszi az emelőtartozékok (orr bilincs, teherhorog vagy horog) mindkét végén csuklósan a pontosság növelése érdekében
    • IP54 besorolású távkijelző, amely egyidejűleg leolvassa 4 tehercellát
    • Biztonsági tényező, amely legalább a munkaterhelés határának négyszerese
    • Működési hőmérséklet tartomány: -20 és +40 fok között

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL DynaforLLX2 digitális terhelésjelző távkijelzővel, kapacitása 2 tonna
€7,586.12 /Mértékegység