Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum | AH8HCK 38TJ20

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum

Raktáron
Tétel: AH8HCK Modell: TRX-L-87-630Kereszthivatkozás: 38TJ20

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,387.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLigatura ellenálló zár
kulcsközép-2.75 "
Core típusRögzített
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaArchív
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaSchlage SC4
Lockset funkcióMenekültügyi
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusTRXL
FeszültségNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0105
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)21.84
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsfontosságú anyagKulcs típusaKeyway típusaKulcsok számaPinek számaSztrájk Dim.Sztrájk típusaÁr
TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy | AH8HCJ 38TJ19 TRX-L-72-630Nem alkalmazhatóNem kulcsosEgyik sem--Nem alkalmazhatóEgyik sem€808.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum
€1,387.85 /Mértékegység