Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy | AH8HCJ 38TJ19

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy

Raktáron
Tétel: AH8HCJ Modell: TRX-L-72-630Kereszthivatkozás: 38TJ19

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€808.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLigatura ellenálló zár
Core típusNem számít
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaArchív
Kulcsfontosságú anyagNem alkalmazható
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Lockset funkcióSzínlelt
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.Nem alkalmazható
Sztrájk típusaEgyik sem
StílusTRXL
FeszültségNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsfontosságú anyagKulcs típusaKeyway típusaKulcsok számaPinek számaSztrájk Dim.Sztrájk típusaÁr
TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum | AH8HCK 38TJ20 TRX-L-87-630SárgarézKülönbözőSchlage SC4261-1/4" x 4-7/8"ASA Strike€1,387.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy
€808.23 /Mértékegység