Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL MRX-SK-19-630 Ligature Resistant Lock F19 Rose Knob | AH8HBJ 38TH95

TOWNSTEEL MRX-SK-19-630 Ligature Resistant Lock F19 Rose Gob

Raktáron
Tétel: AH8HBJ Modell: MRX-SK-19-630Kereszthivatkozás: 38TH95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,321.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLigatura ellenálló zár
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaGomb
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaSchlage SC4
Lockset funkcióAdatvédelem
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA
StílusMRXK Rózsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Mortise / hengeres: Mortise

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
TOWNSTEEL MRX-SK-01-630 Ligature Resistant Lock F01 Rose gomb | AH8HBD 38TH90 MRX-SK-01-630MRXK Rózsa€1,269.37
TOWNSTEEL MRX-SK-02-630 Ligature Resistant Lock F02 Rose gomb | AH8HBE 38TH91 MRX-SK-02-630MRXK Rózsa€1,310.28
TOWNSTEEL MRX-SK-04-630 Ligature Resistant Lock F04 Rose gomb | AH8HBF 38TH92 MRX-SK-04-630MRXK Rózsa€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-05-630 Ligature Resistant Lock F05 Rose gomb | AH8HBG 38TH93 MRX-SK-05-630MRXK Rózsa€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-07-630 Ligature Resistant Lock F07 Rose gomb | AH8HBH 38TH94 MRX-SK-07-630MRXK Rózsa€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-20-630 Ligature Resistant Lock F20 Rose Knob | AH8HBK 38TH96 MRX-SK-20-630MRXK Rózsa€1,413.67
TOWNSTEEL MRX-SK-22-630 Ligature Resistant Lock F22 Rose gomb | AH8HBL 38TH97 MRX-SK-22-630MRXK Rózsa€1,310.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL MRX-SK-19-630 Ligature Resistant Lock F19 Rose Gob
€1,321.48 /Mértékegység