Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 3HGX4 kondenzátor átmérő 15/16 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LQZ

TOUGH GUY 3HGX4 kondenzátor átmérője 15/16 12 24 (f) L 6 menet

Raktáron
Tétel: AC9LQZ Típus: 3HGX4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor cső kefe
Kefe Dia.15 / 16 "
Kefe hossza4"
Kitöltés típusaRozsdamentes acél
Fogantyú típusa12-24 (F) szálak
Teljes hossz6"
típusDupla spirál / kettős szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kefe hosszaKitöltés típusaFogantyú típusaTeljes hossztípusÁr
TOUGH GUY 3HGP8 kondenzátor átmérő 1/4 8 32 (f)menet L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Rozsdamentes acél8-32 (F) szálak4.5 "Egyetlen spirál / kettős szár€24.91
TOUGH GUY 3HGP9 kondenzátor átmérő 5/16 8 32(f)menet L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Rozsdamentes acél8-32 (F) szálak4.5 "Egyetlen spirál / kettős szár€23.72
TOUGH GUY 3HGR1 kondenzátor átmérő 3/8 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Rozsdamentes acél12-24 (F) szálak6"Egyetlen spirál / kettős szár€21.55
TOUGH GUY 3HGR3 kondenzátor átmérő 1/2 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Rozsdamentes acél12-24 (F) szálak6"Egyetlen spirál / kettős szár€21.08
TOUGH GUY 3HGR5 kondenzátor átmérő 5/8 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Rozsdamentes acél12-24 (F) szálak6"Egyetlen spirál / kettős szár€27.68
TOUGH GUY 3HGR7 kondenzátor átmérő 3/4 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Rozsdamentes acél12-24 (F) szálak6"Egyetlen spirál / kettős szár€23.14
TOUGH GUY 3HGR9 kondenzátor átmérő 7/8 12 24 (f) Menet L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Rozsdamentes acél12-24 (F) szálak6"Egyetlen spirál / kettős szár€27.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 3HGX4 kondenzátor átmérője 15/16 12 24 (f) L 6 menet
€41.22 /Mértékegység