COXREELS Pure Flow sorozatú tömlőtekercsek


Szűrő
Dia belül: 3 / 8 " , Max. Nyomás: 6000 psi , Külső átmérő: 5 / 8 "
StílusModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EZ-P-BHL-350
6 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "€978.29
B
EZ-TBHL-3100
8 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "€1,507.04

Pure Flow sorozatú tömlőtekercsek

A COXREELS pure flow sorozatú tömlődobok ideálisak a folyadék- és levegőszállítási alkalmazások biztonságos és hatékony kezelésére. Az autóiparban, a feldolgozóiparban, az élelmiszer-feldolgozásban és az építőiparban használják. Ezek az orsók leegyszerűsítik a műveleteket azáltal, hogy biztonságos és szervezett módot biztosítanak a tömlők tárolására és kiadagolására, biztosítva a gyors hozzáférést és megelőzve a gubancolódást vagy sérülést. Ezek a tömlőtekercsek nem korrozív, rozsdamentes acél levegő/folyadék úttal rendelkeznek. 90 fokos, teljes áramlású NPT forgatható bemenettel rendelkeznek a hatékony és sima folyadékátvitel érdekében, minimalizálva az ellenállást és a nyomásesést az adagolás során. Ezek az orsók önbehúzó funkcióval vannak felszerelve a felhasználó kényelmének és biztonságának növelése érdekében, valamint csökkentik a megbotlás veszélyét. Acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?