Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 2021 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítő 120vac | AD8EUY 4JNP7

TORK 2021 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 120vac

Raktáron
Tétel: AD8EUY Típus: 2021Kereszthivatkozás: 4JNP7
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
€56.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.625 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaLexan (R)
Hossz4.875 "
Max. Előtéterősítők15
Max. Izzó erősítők16.7
Max. Teljesítmény2000
Felszerelés180 fokban elforgatható, 1/2" cső
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség1 1/4 - 1 5/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)5.56
Hajószélesség (cm)4.76
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
TORK 2001 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítő 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Szürke1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€35.48
TORK 2002 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Szürke1.625 "4.5 "3470 a 4620208-277 VAC1.625€59.16
TORK 2022 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Szürke1.625 "4.875 "3470 a 4620208-277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€60.73
TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Cserez2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€79.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 2021 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 120vac
€56.33 /Mértékegység