Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

Raktáron
Tétel: AF7YUN Típus: 2018Kereszthivatkozás: 23NX06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€79.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekCserez
KapcsolatfelvételSPST
Mélység2.5 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaLexan (R)
Hossz3.5 "
Max. Előtéterősítők10
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény7500
Felszerelés180 fokban elforgatható, 1/2" cső
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Feszültség480 VAC
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536507000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: áttetsző kupola

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
TORK 2001 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítő 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Szürke1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€35.48
TORK 2002 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Szürke1.625 "4.5 "3470 a 4620208-277 VAC1.625€59.16
TORK 2021 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítő 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Szürke1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€56.33
TORK 2022 Photocontrol 1/2 hüvelykes csőöblítés 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Szürke1.625 "4.875 "3470 a 4620208-277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€60.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
€79.96 /Mértékegység