TORBAL ATS120 nedvességelemző, 120 g Max. Kapacitás, 0°C és 160°C között, 0.001g | CU6UKU 45LH14

TORBAL ATS120 nedvességelemző, 120 g Max. Kapacitás, 0°C és 160°C között, 0.001g

Raktáron
Tétel: CU6UKU Modell: ATS120Kereszthivatkozás: 45LH14

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,971.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORBAL BTS110 nedvességelemző, 110 g Max. Kapacitás, 0°C és 160°C között, 0.01g | CU6UKT 45LH12 BTS110€2,644.16
TORBAL AGS120 nedvességelemző, 120 g Max. Kapacitás, 0°C és 250°C között, 0.001g | CU6UKV 45LH11 AGS120€4,031.36
TORBAL ATS60 nedvességelemző, 60 g Max. Kapacitás, 0°C és 160°C között, 0.001g | CU6UKW 45LH13 ATS60€3,070.18
TORBAL AGS60 nedvességelemző, 60 g Max. Kapacitás, 0°C és 250°C között, 0.001g | CU6UKX 45LH10 AGS60€3,802.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORBAL ATS120 nedvességelemző, 120 g Max. Kapacitás, 0°C és 160°C között, 0.001g
€2,971.60 /Mértékegység