TORBAL ATS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Capacity, 0 Deg to 160 Deg C, 0.001g | CU6UKW 45LH13

TORBAL ATS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Capacity, 0 Deg to 160 Deg C, 0.001g

Raktáron
Cikkszám: CU6UKW Modell: ATS60Kereszthivatkozás: 45LH13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,070.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORBAL BTS110 Moisture Analyzer, 110 g Max. Capacity, 0 Deg to 160 Deg C, 0.01g | CU6UKT 45LH12 BTS110€2,644.16
TORBAL ATS120 Moisture Analyzer, 120 g Max. Capacity, 0 Deg to 160 Deg C, 0.001g | CU6UKU 45LH14 ATS120€2,971.60
TORBAL AGS120 Moisture Analyzer, 120 g Max. Capacity, 0 Deg to 250 Deg C, 0.001g | CU6UKV 45LH11 AGS120€4,031.36
TORBAL AGS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Capacity, 0 Deg to 250 Deg C, 0.001g | CU6UKX 45LH10 AGS60€3,802.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORBAL ATS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Capacity, 0 Deg to 160 Deg C, 0.001g
€3,070.18 /Mértékegység