TMI 999-00132 Hegesztési vinil szalag sima 12 in | AE8YDT 6GJK1

TMI 999-00132 Hegesztő vinilszalag, sima, 12 hüvelykes tekercs

Raktáron
Tétel: AE8YDT Modell: 999-00132Kereszthivatkozás: 6GJK1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,404.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas ömlesztett tekercsek
Roll hossza200 láb.
Csík színPiros
Csík anyagVinyl
Csíkvastagság0.12 "
Csík típusaSima
Csík szélessége12 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3920435000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a szalagajtókhoz (bármilyen)

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00131 Hegesztő vinilszalag 8 In | AE8YDR 6GJK0 999-00131300 láb.0.08 "8"€914.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00132 Hegesztő vinilszalag, sima, 12 hüvelykes tekercs
€1,404.96 /Mértékegység