TMI 999-00131 Hegesztő vinilszalag 8 In | AE8YDR 6GJK0

TMI 999-00131 Hegesztő vinilszalag, sima, 8 hüvelykes tekercs

Raktáron
Tétel: AE8YDR Modell: 999-00131Kereszthivatkozás: 6GJK0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€914.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas ömlesztett tekercsek
Roll hossza300 láb.
Csík színPiros
Csík anyagVinyl
Csíkvastagság0.08 "
Csík típusaSima
Csík szélessége8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)56.64
HS-kód3920435000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a szalagajtókhoz (bármilyen)

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00132 Hegesztési vinil szalag sima 12 in | AE8YDT 6GJK1 999-00132200 láb.0.12 "12 "€1,404.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00131 Hegesztő vinilszalag, sima, 8 hüvelykes tekercs
€914.95 /Mértékegység