AKRO-MILS 30110 polcos szemetes


Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 1 5 / 8 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 7 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 2 3 / 4 " , Szélesség: 3"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30110KÉK
Kék24€5.53
B
30110 SCLAR
Szűrő kikapcsolása24€7.59
C
30110ZÖLD
Zöld24€5.53
D
30110RED
Piros24€5.53
E
30110FEHÉR
fehér3504€5.13
F
30110YELLO
Sárga24€5.53

30110 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30110 sorozatú, 4 hüvelyk magas polctartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukciójuk van a korrózióállóság, a tartósság és a -20 ° F -ig történő munkavégzés érdekében. Ezek a 4 hüvelyk magas polctartók üresen fészkelnek egymásba, vagy stabil tárolóegységeket képeznek az acél polcokon, és feltöltéskor szedik az állványokat. Széles elülső nyílással rendelkeznek, hogy könnyen hozzáférjenek az elemekhez és kis szemetes edények (külön megvásárolható) a készlet különálló, kivehető tárolórekeszekre és címkézési területre történő szétválasztására a tárolt tételek könnyű azonosítása érdekében. Válasszon a 11-5/8 x 2-3/4 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség) polcok széles választékából, kék, zöld, fehér, sárga, tiszta és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?