A Titan HD PRCF80A motorjárati kondenzátor az elektromos motorokba van beépítve, hogy javítsa azok futási teljesítményét azáltal, hogy folyamatosan további nyomatékot biztosít. Általában közepes-magas alkalmazásokban használják, beleértve a légkondicionálókat, csigahajtásokat, kompresszorokat és szállítószalagokat.
Jellemzők:
- Lehetővé teszi a gyorscsatlakozó típusú csatlakozást az egyszerű beszerelés és eltávolítás érdekében.
- Ennek a kondenzátornak egyetlen kapacitása 80 mfd (mikrofarad), és maximum 70 Celsius fokos hőmérsékletet képes ellenállni.
- Környezetbarát növényi olajjal van bevonva, amely megakadályozza a korróziót és elősegíti az optimális hőátadást. Tartalmaz egy nyomásérzékeny megszakítót, amely könnyen eltávolítja a kondenzátort az áramkörből.
Szabványok és jóváhagyások:
- EIA-456-A
- UL
- cUL
- RoHS
- IEC 60252
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az előnye a hibaáram-védelemnek?
V. A kondenzátor hibaáram-védelemmel rendelkezik, amely korlátozza a rendszeren átfolyó áram mennyiségét, és lehetővé teszi a motor folyamatos, megszakítás nélküli működését.
K. Mi a célja a fémezett polipropilén kondenzátornak?
V. A fémezett polipropilén kondenzátor feladata, hogy nagyon nagy áramot tartson fenn, és megakadályozza az idő előtti meghibásodást okozó romló hatásokat.
K. Mi a célja a kondenzátor kerek formájának?
V. A kondenzátor egyedi kerek formájú, amely kompatibilis egy lekerekített házzal, amely a motorházhoz van rögzítve a biztonságos illeszkedés érdekében.