Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN HD POCF3A motorjárati kondenzátor 3 Mfd 440v ovális | AF7BPK 20UD35

TITAN HD POCF3A motorjárati kondenzátor 3 Mfd 440v ovális

Raktáron
Tétel: AF7BPK Modell: POCF3AKereszthivatkozás: 20UD35
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
€13.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság1-9 / 16 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
EIA UL bázisA
Hz50/60
Microfarad besorolás3
Teljes mélység1.25 "
Teljes magasság2 1 / 16 "
Teljes szélesség2"
Alakovális
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás
Feszültség440 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8532300090

Termék részletek:

    • Teljes alak (ovális)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességAlakFeszültségÁr
TITAN HD POCF55A motorjárati kondenzátor 55 Mfd 440v ovális | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motorfutású kondenzátor1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "ovális440 VAC€45.40
TITAN HD POCF5A motoros kondenzátor 5 Mfd 440v ovális | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 1 / 16 "2"ovális440 VAC€15.10
TITAN HD POCF60A motoros kondenzátor 60 Mfd 440v ovális | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motorfutású kondenzátor1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "ovális440 VAC€56.82
TITAN HD POCF6A motorjárati kondenzátor 6 Mfd 440v ovális | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 1 / 16 "2"ovális440 VAC€16.61
TITAN HD POCF7.5A motoros kondenzátor 7.5 Mfd 440v ovális | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális440 VAC€16.11
TITAN HD POC10A motoros kondenzátor 10 Mfd 370v ovális | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális370 VAC€14.82
TITAN HD POC15A motoros kondenzátor 15 Mfd 370v ovális | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális370 VAC€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN HD POCF3A motorjárati kondenzátor 3 Mfd 440v ovális
€13.26 /Mértékegység