TITAN RÖGZÍTŐK HCI507502000USA-100T hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/4-10 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE2MQY 4YJD6

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/4-10 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE2MQY Modell: HCI507502000USA-100TKereszthivatkozás: 4YJD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€289.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagAcél
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.18
Hajó magassága (cm)15.56
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/4-10 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€289.96 /csomag