THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00086 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4 6 láb | AB2YKE 1PTZ8

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4" 6 láb

Tétel: AB2YKE Típus: CUSQ00086Kereszthivatkozás: 1PTZ8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€34.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1 / 4 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00007 Négyzet alakú sárgaréz 360 3/16x3/16 "3 láb | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "€9.67
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00007 Square Stock Brass 360 3 / 16x3 / 16 "6 láb | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "€15.88
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00086 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4 "3 láb | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€16.46
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00087 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2 "6 láb | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "€108.64
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00087 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2 "3 láb | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873 láb.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€66.28
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00008 Négyzet alakú sárgaréz 360 5/8 x 5/8 "6 láb | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€166.53
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00008 Négyzet alakú sárgaréz 360 5/8 x 5/8" 3 láb | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083 láb.+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "€101.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4" 6 láb
€34.55 /Mértékegység