THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00087 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2 3 láb | AB2YUH 1PVR7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2" 3 láb

Raktáron
Tétel: AB2YUH Típus: CUSQ00087Kereszthivatkozás: 1PVR7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€73.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1 / 2 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3525
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00007 Négyzet alakú sárgaréz 360 3/16x3/16 "3 láb | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "€10.36
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00007 Square Stock Brass 360 3 / 16x3 / 16 "6 láb | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "€17.01
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00086 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4 "6 láb | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€30.58
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00086 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/4 x 1/4 "3 láb | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€18.20
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00087 Négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2 "6 láb | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "€115.24
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00008 Négyzet alakú sárgaréz 360 5/8 x 5/8 "6 láb | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€176.07
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00008 Négyzet alakú sárgaréz 360 5/8 x 5/8" 3 láb | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083 láb.+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "€109.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 négyzet alakú sárgaréz 360 1/2 x 1/2" 3 láb
€73.35 /Mértékegység