THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Rod Copper 110 2 Diameter x 1 feet Length | AB9BEK 2AUD4

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Rúd Réz 110 2 Átmérő x 1 láb hossz

Raktáron
Tétel: AB9BEK Típus: CURD01266Kereszthivatkozás: 2AUD4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa110
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+/- 0.005 "
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagRéz
kedélyKemény
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7407295000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaÁr
THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Rod Copper 110 2 Diameter x 3 feet Length | AB8WRV 2AAF9 TURÓ012663 ft.+/- 1.000 "€1,211.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Rúd Réz 110 2 Átmérő x 1 láb hossz
€456.92 /Mértékegység