Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL25 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 250 Psi | AE2UNV

SPEEDAIRE 4ZL25 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 250 Psi

Raktáron
Tétel: AE2UNV Modell: 4ZL25
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
€114.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete2.2 oz.
Drain Port mérete1 / 8-27 és 1 / 8-28 csővezetékhez illeszkedik
Vízleeresztés típusa1/4 "fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam10.5 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság7.93 "
Teljes szélesség1.97 "
Csőméret3 / 8 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL23 koalíziós szűrő 1/4 hüvelyk Npt 250 Psi | AE2UNT 4ZL23Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 4 "NPT€101.19
SPEEDAIRE 4ZL24 koalíziós szűrő 1/4 hüvelyk Npt 150 Psi | AE2UNU 4ZL24Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€110.99
SPEEDAIRE 4ZL26 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 150 Psi | AE2UNW 4ZL26Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€123.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL25 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 250 Psi
€114.15 /Mértékegység