BUSSMANN FWX sorozatú, nagy sebességű félvezető biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Osztály: Nagy sebességű , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 250 VAC/DC
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FWX-50A
Csavaroz13 / 16 "50200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€212.35
B
FWX-500A
Csavaroz1.5 "500200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€340.49
C
FWX-5A14F
Csavaroz37 / 64 "5200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
A
FWX-35A
Csavaroz13 / 16 "35200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€155.59
B
FWX-225A
Csavaroz1.5 "225200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€239.44
A
FWX-40A
Csavaroz13 / 16 "40200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€175.49
D
FWX-175A
Csavaroz1 7 / 32 "175200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€194.39
E
FWX-125A
Csavaroz1 7 / 32 "125200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€276.41
A
FWX-60A
Csavaroz13 / 16 "60200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.187 "€212.35
B
FWX-600A
Csavaroz1.5 "600200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€259.37
B
FWX-400A
Csavaroz1.5 "400200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€340.49
B
FWX-350A
Csavaroz1.5 "350200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€289.99
B
FWX-300A
Csavaroz1.5 "300200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€236.01
B
FWX-250A
Csavaroz1.5 "250200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3 27 / 32 "€236.14
E
FWX-200A
Csavaroz1 7 / 32 "200200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€276.41
E
FWX-150A
Csavaroz1 7 / 32 "150200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€195.12
E
FWX-100A
Csavaroz1 7 / 32 "100200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€276.41
E
FWX-80A
Csavaroz1 7 / 32 "80200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€219.24
E
FWX-70A
Csavaroz1 7 / 32 "70200 kA 250 VAC-on, 20 kA 250 VDC-on3.125 "€178.25
C
FWX-12A14F
Hengeres37 / 64 "12200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€43.15
C
FWX-10A14F
Hengeres37 / 64 "10200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
C
FWX-15A14F
Hengeres9 / 16 "15200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
C
FWX-20A14F
Hengeres9 / 16 "20200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
C
FWX-25A14F
Hengeres9 / 16 "25200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37
F
FWX-30A14F
Hengeres9 / 16 "30200 kA 250 VAC-on, 50 kA 250 VDC-on2"€61.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?