Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON SSEM16 Lineáris csapágy, Golyós persely, 16 mm, Zárt, Önbeálló | AF9HVX 2LFB2

THOMSON SSEM16 lineáris csapágy, golyós persely, 16 mm, zárt, önbeálló

Raktáron
Tétel: AF9HVX Modell: SSEM16Kereszthivatkozás: 2LFB2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€97.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyós persely csapágy
Gyorsított sebesség150 milliméter / másodperc
Barázdák között24.60 mm
Fura Dia.16mm
Belül Dia. Megértés+ .013
Hossz36 "
Terhelhetőség2200
AnyagDelrin
Dia kívül.26mm
ÖnigazításIgen
Állandó sebesség3 milliméter / másodperc
Temp. Hatótávolság0-185 F
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8482105012

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Belül Dia. MegértésHosszDia kívül.Ár
THOMSON SSU10 lineáris csapágy, golyós persely, 0.625 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€81.41
THOMSON SSU16 Lineáris csapágy, golyós persely, 1 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HVT 2LEX3 SSU161"+/- ,0012.25 "1.563 "€155.36
THOMSON SSU10WW Lineáris csapágy, golyós persely, 0.625 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€87.19
THOMSON SSEM16WW Lineáris csapágy, Golyós persely, 16 mm, Zárt, Önbeálló | AF9HVW 2LEZ6 SSEM16WW16mm+ .01136 "26mm€98.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON SSEM16 lineáris csapágy, golyós persely, 16 mm, zárt, önbeálló
€97.57 /Mértékegység