DAYTON 7A0J7 ventilátor 16 hüvelykes 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZX 7H460

DAYTON 7A0J7 ventilátor 16 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF2ZZX Modell: 7A0J7Kereszthivatkozás: 7H460 / 7H460

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,397.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1588
CFM @ 0.000-In. SP4585
CFM @ 0.125-In. SP4503
CFM @ 0.250-In. SP4422
CFM @ 0.375-In. SP4341
CFM @ 0.500-In. SP4259
CFM @ 0.625-In. SP4178
CFM @ 0.750-In. SP4079
CFM @ 1.000-In. SP3880
CFM @ 1.250-In. SP3656
CFM @ 1.500-In. SP3389
CFM @ 1.75-In. SP3055
CFM @ 2.000-In. SP2566
Teljes terhelésű erősítők18 / 9.3-9.0
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő11 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-7/8
Max. BHP1.56
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 8 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11 "
Kimeneti magasság22.875 "
Kimeneti szélesség22.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMotor fordulatszámmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 7A0J8 ventillátor 16 hüvelykes, 1 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZY 7A0J84.4-4.0/2.01735Három fázis3208-230/460€4,498.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0J7 ventilátor 16 hüvelykes 1 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€4,397.06 /Mértékegység