Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS & BETTS TYS12-470 Kábelkötegelő 12 hüvelykes metálszürke PK100 | AH9JZK 3KH33

THOMAS & BETTS TYS12-470 kábelkötegelő 12 hüvelykes metálszürke PK100

Raktáron
Tétel: AH9JZK Modell: TYS12-470Kereszthivatkozás: 3KH33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,029.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagFém
színekEzüst
DesignStandard
Beltéri / kültériszobai
Hossz12 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság250 font.
Vastagság0.01 "
UL típus21
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hozzávetőleges hossztartomány: 12 "- 15-1 / 2"
    • Zárási stílus: Rozsdamentes acél rúd
    • Kábelkötegelő: Különösen nagy teherbírás
    • Almárka: Ty-rap (r)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.Temp. HatótávolságSzélességÁr
THOMAS & BETTS TYS12-280 kábelkötegelő 12 hüvelykes metálszürke PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Ezüstszobai12 "4"-112 foktól 1000 fokig F0.29 "€953.09
THOMAS & BETTS TYS12-470C kábelkötegelő 12 hüvelykes fekete PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CFeketeBeltéri vagy kültéri12 "4"-40 foktól 302 fokig F0.47 "€982.34
THOMAS & BETTS TYS24-470 Kábelkötegelő 24 hüvelykes metálszürke PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470Ezüstszobai24 "7.5 "-112 foktól 1000 fokig F0.47 "€1,378.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS & BETTS TYS12-470 kábelkötegelő 12 hüvelykes metálszürke PK100
€1,029.32 /Mértékegység