THERN M492B kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 10000 lb. | AC8TKU 3DNZ3

THERN M492B kézi csörlő homlokkerekes fékkel 10000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC8TKU Típus: M492BKereszthivatkozás: 3DNZ3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,691.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása10,000 font
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel540 ft.
Keret színePiros
Keret befejezéseKorrózióálló festék
Keret anyagAcél
Áttétel25:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz18.5 "
Teljes magasság26 "
Teljes hossz20.375 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)55.37
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termék részletek:

A Thern M492B homlokkerekes kézi csörlőt az építőiparban, a gyártásban és a tengeri iparban használják nehéz berendezések mozgatására és emelésére.

Jellemzők:

  • A Thern M492B homlokkerekes kézi csörlő acél fogaskerekes burkolatokkal van felszerelve, hogy megvédje a fogaskerekeket a portól.
  • Festéssel és háromértékű cinkbevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a kézi csörlő rugós racsnikkal rendelkezik a fogaskerék megfelelő kapcsolódása érdekében.
  • Gépi vágott homlokkerekekkel van felszerelve a precíz és tartós kiszolgálás érdekében.
  • Ez a kézi csörlő nagy átmérőjű dob minimálisra csökkenti a drótkötél kopását az élettartam meghosszabbítása érdekében.
  • Dupla redukciós mechanizmussal rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát.
  • Ez a kézi csörlő bronz és radiális golyóscsapágyakkal rendelkezik a hatékony és zavartalan működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol van felszerelve ez a Thern M492B kézi csörlő?

V. Ez a kézi csörlő a követelményeknek megfelelően falra, padlóra vagy mennyezetre szerelhető.

K. Mekkora ennek a kézi csörlőnek az első réteg teherbírása?

A. 10000 font

K. Hogyan kell felszerelni a Thern M492B homlokkerekes kézi csörlőt?

A.

  • Helyezze be a fogantyút a fogantyú foglalatába, és állítsa be a fogantyú hosszát a műveletnek megfelelően.
  • Húzza meg a rögzítőcsavart a rögzítéshez.
  • Helyezze be a sasszeget a fogantyú végébe, és hajlítsa vissza a karokat a rögzítéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeret színeKeret befejezéseTeljes szélességKeret anyagÁttételSebességtípusFogantyúhosszÁr
THERN M4022 kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont9"Acél2.85:1Fogaskerék8.5 "€755.14
THERN M4022PB kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont12.125 "Acél2.85:1Fogaskerék11 "€978.24
THERN M4042PBSS kézi csörlő fékkel 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "TermészetesElektropolírozott13 25 / 32 "Rozsdamentes acél3.83:1Fogaskerék11 "€2,309.88
THERN M4312 kézi csörlő Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "IrizálóCinkkel bevont12 11 / 16 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,369.30
THERN M4312PB kézi csörlő homlokkerekes fékkel 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "IrizálóCinkkel bevont14.5 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS kézi csörlő sarkantyús fogaskerék fékkel 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "TermészetesElektropolírozott14.5 "Rozsdamentes acél14.7:1Fogaskerék11 "€2,864.06
THERN 4622PB kézi csörlő csigahajtómű fékkel 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "PirosZománc11 13 / 16 "Acél15:1Csigakerék8.5 "€1,404.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN M492B kézi csörlő homlokkerekes fékkel 10000 Lb.
€5,691.25 /Mértékegység