Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIZSGÁLATI TERMÉKEK INTL. 310C digitális zsebhőmérő 0.1 fokos osztás | AC6VYW 36M832

TESZTTERMÉKEK INTL. 310C digitális zsebhőmérő 0.1 fokos oszt

Raktáron
Tétel: AC6VYW Típus: 310CKereszthivatkozás: 36M832
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
€34.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság+/- 2 F (+/- 1 C fok)
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusLR44
Case MaterialÖsszetett
AdatmegőrzésIgen
Fokozat osztások0.1
kijelzőLCD
Felbontás0.1 F vagy C
Szár hossza4.9 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58 foktól 300 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9025198080
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusCase MaterialkijelzőFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
VIZSGÁLATI TERMÉKEK INTL. 306C digitális zsebhőmérő Lr44 akkumulátor | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 fok FLR44ÖsszetettLCD0.1 F4.9 "-58 foktól 300 fokig€32.95
TESZTTERMÉKEK INTL. 315C digitális zsebhőmérő 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 C fok1.5 V ezüst-oxidMűanyag4 jegyű digitális LCD0.1 fok2.875 "-58-300 F fok€48.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESZTTERMÉKEK INTL. 310C digitális zsebhőmérő 0.1 fokos oszt
€34.67 /Mértékegység