Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESZTTERMÉKEK INTL. 315C digitális zsebhőmérő 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6

TESZTTERMÉKEK INTL. 315C digitális zsebhőmérő 2-4/5 in L

Raktáron
Tétel: AG6PXC Típus: 315CKereszthivatkozás: 3KTX6
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
€48.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság+/- 1 C fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus1.5 V ezüst-oxid
Case MaterialMűanyag
AdatmegőrzésIgen
Fokozat osztások0.1 fok
kijelző4 jegyű digitális LCD
Felbontás0.1 fok
Szár hossza2.875 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58-300 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusCase MaterialkijelzőFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
VIZSGÁLATI TERMÉKEK INTL. 306C digitális zsebhőmérő Lr44 akkumulátor | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 fok FLR44ÖsszetettLCD0.1 F4.9 "-58 foktól 300 fokig€32.95
VIZSGÁLATI TERMÉKEK INTL. 310C digitális zsebhőmérő 0.1 fokos osztás | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 F (+/- 1 C fok)LR44ÖsszetettLCD0.1 F vagy C4.9 "-58 foktól 300 fokig€34.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESZTTERMÉKEK INTL. 315C digitális zsebhőmérő 2-4/5 in L
€48.88 /Mértékegység