TENNSCO ZLE7-9618A-3W Csavar nélküli polcok, 96 x 18 vezeték | AD4XAM 44P409

TENNSCO ZLE7-9618A-3W csavar nélküli polcok, 96 ​​x 18 vezeték

Tétel: AD4XAM Típus: ZLE7-9618A-3WKereszthivatkozás: 44P409
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€678.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Alapméret7.25
Sugárkapacitás1250 font
színekSzürke
ÉpítésGömbgrafitos vasház, acél teherfedél
Fedélzeti anyagHuzal
Mélység18 "
befejezElektrokabát
Magasság84 "
Emelési magasság max.25.25
Emelési magasság min.17
AnyagAcél
Polcok száma3
Nyereg mérete (hüvelyk)3.25
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
típusMechanikai
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.87
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásFedélzeti anyagMélységSzélességÁr
TENNSCO ZLC7-8448A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 84 x 48 3 polc | AD4WMX 44P139 ZLC7-8448A-31750 fontEgyik sem48 "84 "€434.82
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9618A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 18 3 polc | AD4WMZ 44P141 ZLC7-9618A-31600 fontEgyik sem18 "96 "€345.00
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9630A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 30 3 polc | AD4WNB 44P143 ZLC7-9630A-31600 fontEgyik sem30 "96 "€386.82
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9642A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 42 3 polc | AD4WND 44P145 ZLC7-9642A-31600 fontEgyik sem42 "96 "€434.82
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE7-9618A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 18 3 polc | AD4WQF 44P193 ZLE7-9618A-31250 fontEgyik sem18 "96 "€310.16
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE7-9630A-3 Csavarmentes polcbővítmény 96 x 30 3 polc | AD4WQH 44P195 ZLE7-9630A-31250 fontEgyik sem30 "96 "€352.00
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE7-9642A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 42 3 polc | AD4WQK 44P197 ZLE7-9642A-31250 fontEgyik sem42 "96 "€402.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZLE7-9618A-3W csavar nélküli polcok, 96 ​​x 18 vezeték
€678.23 /Mértékegység