TENNSCO ZLE7-9630A-3 Csavarmentes polcbővítmény 96 x 30 3 polc | AD4WQH 44P195

TENNSCO ZLE7-9630A-3 Csavar nélküli polcok, 96 x 30 3 polc

Tétel: AD4WQH Modell: ZLE7-9630A-3Kereszthivatkozás: 44P195
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€462.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Sugárkapacitás1250 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagEgyik sem
Mélység30 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma3
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásFedélzeti anyagMélységSzélességÁr
TENNSCO ZLC7-8448A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 84 x 48 3 polc | AD4WMX 44P139 ZLC7-8448A-31750 fontEgyik sem48 "84 "€472.03
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9618A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 18 3 polc | AD4WMZ 44P141 ZLC7-9618A-31600 fontEgyik sem18 "96 "€374.54
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9630A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 30 3 polc | AD4WNB 44P143 ZLC7-9630A-31600 fontEgyik sem30 "96 "€419.93
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9642A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 42 3 polc | AD4WND 44P145 ZLC7-9642A-31600 fontEgyik sem42 "96 "€472.03
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE7-9618A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 18 3 polc | AD4WQF 44P193 ZLE7-9618A-31250 fontEgyik sem18 "96 "€336.70
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE7-9642A-3 csavar nélküli polcos kiegészítő 96 x 42 3 polc | AD4WQK 44P197 ZLE7-9642A-31250 fontEgyik sem42 "96 "€437.19
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-8448A-3W csavar nélküli polcos kiegészítő 84 x 48 huzal | AD4WYD 44P354 ZLC7-8448A-3W1750 fontHuzal48 "84 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZLE7-9630A-3 Csavar nélküli polcok, 96 x 30 3 polc
€462.37 /Mértékegység