TENNSCO ZB8-4818S-5D Csavar nélküli polcegység 48 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság | AH9AWN 39FN13

TENNSCO ZB8-4818S-5D csavar nélküli polcegység 48 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság

Tétel: AH9AWN Típus: ZB8-4818S-5DKereszthivatkozás: 39FN13
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€464.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcegység
Sugárkapacitás850 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység18 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság96 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás850 font
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.77
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásSugárkapacitásszínekSzélességFedélzeti anyagMélységbefejezMagasságÁr
TENNSCO ZV7-3624S-4D polcos egység 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 84 hüvelyk magasság Acél | AG3FRK 33KE21 ZV7-3624S-4D1000 font1000 fontHomok36 "Forgácslemez24 "Porbevonatú84 "€339.11
ajánlatkérés
TENNSCO LSS-361872 Csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9AUR 39FM69 LSS-3618721000 font1000 fontHomok36 "Forgácslemez18 "Porbevonatú72 "€336.32
TENNSCO LSS-482484 Csavar nélküli polcegység 48 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 84 hüvelyk magasság | AH9AUT 39FM70 LSS-482484850 font850 fontHomok48 "Forgácslemez24 "Porbevonatú84 "€370.13
ajánlatkérés
TENNSCO RXHS-482496 Csavar nélküli polcos egység 48 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság | AH9AUU 39FM71 RXHS-4824964000 font4000 fontSzürke48 "Acél24 "Elektrokabát96 "€906.94
ajánlatkérés
TENNSCO RXHS-602496 Csavar nélküli polcegység 60 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság | AH9AUV 39FM72 RXHS-6024963250 font3250 fontSzürke60 "Acél24 "Elektrokabát96 "€970.92
ajánlatkérés
TENNSCO RXHS-723672 Csavar nélküli polcegység 72 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9AUW 39FM73 RXHS-7236722750 font2750 fontSzürke72 "Acél36 "Elektrokabát72 "€1,643.83
ajánlatkérés
TENNSCO RXHS-723696 Csavar nélküli polcegység 72 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság | AH9AUX 39FM74 RXHS-7236962750 font2750 fontSzürke72 "Acél36 "Elektrokabát96 "€1,672.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZB8-4818S-5D csavar nélküli polcegység 48 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság
€464.88 /Mértékegység