EMBRACO FF8.5BK hűtőkompresszor 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8

EMBRACO FF8.5BK hűtőkompresszor 3080 Btuh 115v

Raktáron
Tétel: AE3AUK Típus: FF8.5BKKereszthivatkozás: 5AGZ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtéskompresszor
erősítők4.2
Alaptartó hossza6-1 / 2 "
Alaptartó szélessége4"
BtuH3080
Magasság8"
Hz60
Hossz8"
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 4 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója5 / 16 "
Névleges HP1/4
Fázis1
Hűtőközeg típusaR-12
A kompresszorolaj típusaAlkbenzol
Feszültség115
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.863
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8414304000
Származási országBR

Termék részletek:

Az Embraco FF8.5BK hűtőkompresszor konyhákban, éttermekben, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben használható hűtőberendezésekhez készült.

Jellemzők:

  • Az Embraco FF8.5BK hűtőkompresszor ventilátoros hűtése statikus hűtéssel vagy kényszerhuzattal a héjon keresztül történik.
  • Túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik.
  • Ez a kompakt kialakítású egység biztosítja a könnyű telepítést szűk és nehezen elérhető helyeken.
  • Alkilbenzol kompresszorolajat tartalmaz, hogy kiváló oxidációs stabilitást és kenést biztosítson.
  • Ez az egység rögzítőelemeket, védőt, bálapántot, relét és csatlakozófedelet tartalmaz a hatékony működés érdekében.
  • 130 Fahrenheit-fok kondenzációs hőmérsékletet és 45 Fahrenheit-fok párolgási hőmérsékletet kínál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi okozza a hűtőkompresszor meghibásodását?

A.

  • Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg: Kevés vagy több hűtőközeg a rendszerben túl nagy feszültséget vagy nyomást okozhat, ami a kompresszor meghibásodásához vezethet.
  • Piszkos vagy fagyott tekercsek: A tekercsek elősegítik a hő átvitelét az AC rendszeren keresztül. A hűtőközeg visszafelé áramolhat a kompresszorba, ha egyik vagy mindkettő nem tudja végrehajtani ezt a feladatot, ami meghibásodáshoz vezethet.
  • Szennyezés: Az olajszivárgás vagy az olajszivattyú meghibásodása olajszivárgást okozhat olyan területeken, ahol nem szabadna, és ezzel szennyezheti a kompresszort. A levegő, a nedvesség és a szennyeződés egyéb szennyező anyagok, amelyek hatással lehetnek a kompresszorra.

K. Mik a jelei a rossz hűtőkompresszornak?

A.

  • Működés közben a kompresszor furcsa vagy hangos zajt ad ki.
  • A kompresszor túl gyakran kapcsol be és ki.
  • A kompresszor idő előtti leállása.
  • Úgy tűnik, hogy a hűtőszekrény nem hűt.
  • A kompresszor túlmelegszik.
  • A villanyszámlák túl magasak.

K. Milyen gáz van a kompresszorban?

A. Hideg Freon gáz.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHHűtőközeg típusaÁr
EMBRACO FF10BX hűtőkompresszor 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-12€566.10
EMBRACO FFI12BX1 hűtőkompresszor 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-12€604.06
EMBRACO FFI12HBX1 hűtőkompresszor 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€525.44
EMBRACO FF8.5HBK1 hűtőkompresszor 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A€579.24
EMBRACO FF10HBX1 hűtőkompresszor 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A€661.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMBRACO FF8.5BK hűtőkompresszor 3080 Btuh 115v
€476.07 /Mértékegység