TENNSCO ZA10-3624A-5D Csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 120 hüvelyk magasság | AH9AXQ 39FN38

TENNSCO ZA10-3624A-5D csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 120 hüvelyk magasság

Tétel: AH9AXQ Típus: ZA10-3624A-5DKereszthivatkozás: 39FN38
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€368.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Sugárkapacitás600 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység24 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság120 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás600 font
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.43
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZA10-3624A-5D csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység x 120 hüvelyk magasság
€368.84 /Mértékegység