TENNSCO STS-121860-1SD Ruhásszekrény Homok 12 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 66 hüvelyk magasság | AH9ARX 39FM28

TENNSCO STS-121860-1SD Szekrény szekrény Homok 12 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 66 hüvelyk magasság

Tétel: AH9ARX Típus: STS-121860-1SDKereszthivatkozás: 39FM28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€596.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekHomok
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként3
örökségBeleértve
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(1) Széles, (1) Nyitás
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagAcél
Nyitási mélység16.875 "
Nyitómagasság57.875 "
Nyitó szélesség9.625 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség12 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)37.47
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellörökségÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációNyitások számaNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességÁr
TENNSCO STK-121572-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-13.875 "69.875 "9.625 "€1,053.05
ajánlatkérés
TENNSCO STK-121872-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "9.625 "€1,073.87
ajánlatkérés
TENNSCO STK-151872-3 SZÜRKE Ruhásszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 SZÜRKEBeleértveÖsszeszerelés nélkülSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "12.625 "€1,187.43
ajánlatkérés
TENNSCO STS-121872-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitható | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(1) Széles, (1) Nyitás-16.875 "69.875 "9.625 "€520.43
ajánlatkérés
TENNSCO STS-121872-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (3) nyílások | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "9.625 "€1,157.89
ajánlatkérés
TENNSCO STS-151872-1MG Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitható | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(1) Széles, (1) Nyitás-16.875 "69.875 "12.625 "€544.99
ajánlatkérés
TENNSCO STS-151872-3MG Szekrény szekrény (3) Széles (3) nyílások | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGBeleértveÖsszeállítottSzürke(3) Széles, (3) nyílások-16.875 "69.875 "12.625 "€1,276.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO STS-121860-1SD Szekrény szekrény Homok 12 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 66 hüvelyk magasság
€596.00 /Mértékegység